色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:腕用 内容量[数量]:1個 付属品:#6-32 x 1/2inch ネジ、 #6 ステンレス製ワッシャー、 #6-32 ナイロックナット 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 商品区分:ボディマウント