色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:349g 材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) 仕様:汎用(S) 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類、 #10-24 x 5/8inch ネジ、 #10-24 ナイロックナット 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U 商品区分:プリンターホルダー 適合機種:【Fujitsu/富士通】 FP-100 FP-1000 Datamax-O’Neil RL3E RL4e Bixolon SPP-R400 【Brother/ブラザー】 RuggedJet 2140 RuggedJet 2150 RuggedJet 3230BL RuggedJet 3230BLCP RuggedJet 3250WBL RuggedJet 3250WBLCP RuggedJet 3050 【Zebra/ゼブラ】 QLn220 QLn320 QLn420 RW-420 ZQ510 ZQ511 ZQ520 ZQ521 ZQ610 ZQ620 ZQ630