曜日別特売
RAP-224-1U ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウント 65550277

RAP-224-1U ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウント 65550277
RAP-224-1U ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウント 65550277
RAP-224-1U ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウント 65550277
RAP-224-1U ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無 ラムマウント 65550277

ツイストロックサクションベース 吸盤径83.8mm ボール無

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード65550277品番RAP-224-1U
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

ガラスなどの滑らかな平面に強力な固定力を発揮する吸盤タイプのベースパーツ。本体のレバーを操作することで簡単に脱着することが可能です。

仕様吸盤/貼付タイプ材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズボール別タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする