色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:621g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 適合機種:【Samsung/サムスン】 Galaxy Tab Active Pro with IntelliSkinR Next Gen Galaxy Tab Active4 Pro with IntelliSkinR Next Gen