フィンガーグリップ&マスターシリンダークランプセット(標準アーム) U字ボルト付 1インチボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65551108 品番RAM-B-174-UN4U
参考基準価格(税別)¥12,800 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

サイズ:1インチボール
重量[グラム]:567g
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー、1/4inch-20U字ボルト(Φ12.7〜25.4mm用)、1/4inch-20U字ボルト(Φ25.4〜31.75mm用)、1/4inch-20 ナイロックナット、ラバーキャップ、スペーサー
備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。U字クランプの取り付けには別途インチ工具(7/16inchレンチ)が必要です。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:2-Way Radios Amcrest ATR-22 【Brother/ブラザー】 RuggedJet Go 2035B RuggedJet Go 2055WB BaoFeng BF-888S BF-F8+ BF-F8【HP】 DMR-6X2 MURS-V1 UV-5R UV-82C UV-82【HP】 UV-82L UV-82X Baofeng Black UV-5R V2 GMRS-V1 UV5RA UV-5X3 Yellow BF-F9 V2 【Garmin/ガーミン】 Alpha 100 Astro 900 System Delta Sport XC Delta Upland XC Delta XC eTrex Touch 25 eTrex Touch 35 eTrex Touch 35t GPSMAP 66 シリーズ inReach Explorer+ inReach SE+ Montana 700 Montana 700i Montana 750 Montana 750i PRO Control Sport PRO 【Honeywell/ハネウェル】 CT40 【Midland/ミッドランド】 75-822 EX37VP HH50B LXT118 LXT118VP LXT500VP3 LXT535VP3 LXT560VP3 LXT600VP3 LXT630VP3 LXT633VP3 X-Talker T10 X-Talker T20 X-Talker T31VP X-Talker T35VP X-Talker T51VP3 X-Talker T55VP3 X-Talker T61VP3 X-Talker T65VP3 X-Talker T71VP3 X-Talker T75VP3 X-Talker T77VP5 Spot X TYT DM-UVF10 MD-2017 MD-280 MD-380 MD-380G MD-390 MD-446 Q1 TC-2000A TC-3000A TC-3000B TC-5000 TC-7000 TC-8000 TH-446 TH-6200 TH-F5 TH-F7 TH-UV6R TH-UV818 TH-UV8R TH-UVF1 TH-UVF8D TH-UVF9 TH-UVF9D TK-918 TK-928 TK-938 TYT-777 TYT-800 W700 X1 X2 Venterior VT-FF001/E VT-FF002 VT-FF003 VT-FF04 Wouxun KG-659E KG-699E KG-703E KG-819 KG-828 KG-829 KG-928 KG-939 KG-958 KG-959 KG-968 KG-988 KG-D2000 KG-D900 KG-D901 KG-UV66 KG-UV8D KG-UV9D KG-UV9K KG-UVA1 KG-V55 KG-WT18 【Yaesu/ヤエス】 FT-25R FT-270R FT2DR FT-4VR FT-4XR FT-60R FT-65R FT-70DR FT-70DR VX-6R 【Zebra/ゼブラ】 TC21 TC26 EC30

仕様その他 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする