商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65551187品番RAP-411-18-A-GOP1-1
参考基準価格(税別)¥12,700販売価格(税込)¥13,178販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:固定式
重量[グラム]:553g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 フリクショントラックワッシャー、 ピンロックトラックワッシャー
適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi