色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:725g 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類、 フリクションワッシャー、 1/4inch-20 x 7/8inch Tボルト 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:【GoPro/ゴープロ】 Hero Session 【Garmin/ガーミン】 Virb SJCAM SJ4000 SJ5000X Elite 4K Muvi veho K-Series K-2 Pro 4K Xcel 1080C Vivitar HD ACTIVEON CX Gold Discovery Kids Photo & Video Adventure Camera AEE ACE S70 Black 16MP 2inch AKASO EK7000 4K WIFI Sports AEDILYS 4K WIFI Sports Lightdow LD4000 1080P HD WiMiUS Q2 Black 1080P Wifi Vtin 4k WiFi