色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:159g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:中間ボール付 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類、M6 x 55mm 六角ボルト、#1/4-20 x 2inch 六角ボルト、1/4inch-20 x 2.5inch 六角ボルト、1/2inch スペーサー、1/4inch スプリングワッシャー 備考:マスターシリンダークランプと取り換えて装着するものではありません。純正クランプの上から被せるように装着して下さい。 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:マスターシリンダークランプベース