商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65552307品番RAM-108BU
参考基準価格(税別)¥3,700販売価格(税込)¥3,839販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:186g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:Φ25.4-53.3mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:#20メタルバンド、 #28メタルバンド、 6inchラバーストリップ
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ベルトクランプベース