RAM-TRACK-HC-30U ハンドトラックレール用センターコネクター(76.2cm延長) ラムマウント 65552325

RAM-TRACK-HC-30U ハンドトラックレール用センターコネクター(76.2cm延長) ラムマウント 65552325
RAM-TRACK-HC-30U ハンドトラックレール用センターコネクター(76.2cm延長) ラムマウント 65552325

ハンドトラックレール用センターコネクター(76.2cm延長)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可92日以内出荷とは
内容量1個注文コード65552325品番RAM-TRACK-HC-30U
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

色[カラー]:シルバー
サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:76.2cm延長
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:トラックレール

仕様トラックレールタイプ材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)シルバーサイズHand-Track(Center Conecter)シリーズタイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする