商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65552404品番RAM-101U-IP1
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥10,998販売価格(税別)
GarminやTomTomなどのGPS機器取り付け用のスタンダード規格であるAMPSホールパターンは、4つの穴が約30×38mmの間隔で配置されています。RAM MOUNTSのAMPSホールベースは、タブレットホルダーなどのマウントパーツ、ボール部分が付属しないベースパーツなど一部製品の取り付けに必要なジョイントパーツです。汎用性が高く、ジョイントとしてだけでなくビス留めしてベースパーツとして使用することも可能です。U字クランプベースは主にオートバイのハンドルなど、丸パイプへの取り付けに使われるベースパーツです。U字ボルトをナイロンナットで締め付けるだけのシンプルな構造ながら確実に固定することができます。