ベルトクランプベース Φ101.6-139.7mm対応 1インチボール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65552456 品番RAM-118BU
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:173g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
仕様:Φ101.6-139.7mm対応
内容量[数量]:1個
付属品:#88 Wホースクランプストラップ
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:ベルトクランプベース

仕様クランプタイプ 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) ブラック サイズ1インチボール タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする