Apple純正のMagSafe充電器が取り付け可能なクレイドルタイプのスマホホルダー。スマートフォンを上下で挟むタイプで、簡単に脱着が可能です。 iPhone12/12 Pro/12 ProMax/12 miniに対応し、ワイヤレス充電をしながら他の1インチボールサイズのラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントをすることができます。 【製品詳細】 商品内容 ・テザーバンド x1 ホルダー対応サイズ 縦長: 139.7-177.8mm 横幅: 最大88.9mm 厚み: 最大15.7mm ※MagSafe充電器本体は付属しません。 ※MagSafe は、米国及びその他の国で登録されたApple Inc.の商標です。色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 重量[グラム]:227g 内容量[数量]:1個 備考:Apple社製「MagSafe充電器」は付属しません。 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 適合機種:【Apple/アップル】iPhone12 iPhone12 mini (case required) iPhone 12 Pro iPhone12 Pro Max