パイプソケットアーム 全長35.5cm 1&1.5インチボール用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65552937 品番RAP-CB-201-14U
参考基準価格(税別)¥4,600 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

色[カラー]:ブラック
サイズ:1&1.5インチボール
重量[グラム]:345g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:パイプソケットアーム
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品は片側がBサイズ(1インチボール)、反対側がCサイズ(1.5インチボール)規格になっています。
商品区分:アーム

仕様アーム(複合材) 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1&1.5インチボール タイプアーム
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする