商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65553199品番RAM-TRACK-HC-4U
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,178販売価格(税別)
色[カラー]:シルバー
サイズ:Hand-Track(Center Conecter)シリーズ
重量[グラム]:159g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
仕様:10.1cm延長
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
商品区分:トラックレール