色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:408g 材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) 仕様:汎用(L) 内容量[数量]:1個 付属品:#10-24 x 5/8inch小ネジ、#10-24ナイロックナット 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U 商品区分:プリンターホルダー 適合機種:【Canon/キャノン】 BJC-85 portable printers i80 portable printers i90 portable printers iP100 photo inkjet printers