アローズ
アローズの 金属素材
アローズの その他金属
タングステン板(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
65554249
品番
1t(±10%)x100x100
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は52,980円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
上下面は圧延または研磨仕上げによるタングステンプレート。
長さ(mm)
100
寸法(mm)
板厚-幅:1t-100
仕上
上下面:圧延
切断方法
ワイヤーカット
RoHS指令(10物質対応)
対応
板厚公差
±10%
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300