アローズ
アローズの 金属素材
アローズの その他金属
モリブデン丸棒(Mo)
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
注文コード
65554486
品番
Φ12(±0.2)x200L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
この商品は
長さ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
センタレス研磨されたモリブデン丸棒。
長さ(mm)
200
仕上
外径:研磨
外径×長さL(Φ×mm)
12-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径公差
±0.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300