アローズ
アローズの 金属素材
アローズの その他金属
タンタル丸棒(Ta)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
200
外径×長さL(Φ×mm)
10-200
注文コード
65554766
品番
Φ10(±0.2)x200L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
この商品は
長さ・外径×長さL
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
精密鍛造によるタンタル丸棒。
長さ(mm)
200
仕上
外径:鍛造表面
外径×長さL(Φ×mm)
10-200
RoHS指令(10物質対応)
対応
外径公差
±0.2
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300