商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65555064品番RAM-109H-G1U
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥17,578販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:1273g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Garmin/ガーミン】 StreetPilot III GPSMAP 172-250