タフマグネットベース 直径88mm 1インチボール

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65555098 品番RAM-B-238-MAG88U
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

直径88mmのラウンド形状に強力なマグネットを10個インサートした金属面へ取り付け可能なベースパーツ。
より大径化することで確実な固定力を発揮します。
他のラムマウントパーツと組み合わせて自由自在にマウントを構築することが可能です。
【製品詳細】

製品寸法

・直径: Φ88mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:213g
仕様:直径88mm
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフマグネットベース

仕様吸盤/貼付タイプ ブラック サイズ1インチボール タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする