タブタイト(iPad1-4世代用)&ダブルサクションベースセット(標準アーム) 吸盤径83.8mm 1インチボール

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65555256 品番RAM-B-189-TAB3U
参考基準価格(税別)¥15,700 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー「Tab-Tite」(タブタイト)とガラス面などへ取り付け可能なダブルサクションベースのセット。
タブタイトの上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
ダブルサクションベースは通常のツイストロックサクションベースよりも強力な固定力を発揮し、ガラスやアクリルなどの滑らかな平面に固定することが可能です。
【製品詳細】
商品内容
・組付け部品
ホルダー対応サイズ
・縦長: 215.9-282.6mm
・横幅: 162.1-196.9mm
・厚み: 3.3-14.2mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:816g
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。直射日光があたる高温環境下や、取付箇所の材質、表面処理、汚れなどにより十分な固定力が発揮できない場合がございます。
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Apple/アップル】iPad(第1世代) iPad(第2世代) iPad (3rd Generation) iPad(第4世代) iPadAir 4 iPadAir 5 iPadPro 11inch iPadPro 11inch (2020) iPadPro 11inch (2021) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 Transformer Pad 【Dell/デル】 Venue 10 7000 Venue 11 Pro 7000 【HP】 ElitePad 900 ElitePad 900 G1 Pro 610 【Lenovo/レノボ】 S6000 Tab A10 ThinkPad 10 Yoga Tablet 10 Yoga Tablet 10 HD+ Yoga Tablet 2 (10 inch)

仕様タブレットホルダー 材質粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプセット
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※運行中はマウント対象物、ラムマウント製品の操作を行わないでください。スマートフォンやタブレット等マウント対象物の脱落時防止のため、ストラップ等によりマウント対象物と装着機器本体をつなぐなど脱落予防措置をしてください。装着時または装着後、振動・脱落により、マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、一切補償できません。ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする