色[カラー]:ブラック サイズ:Top-Loadingシリーズ 重量[グラム]:793g 材質[素材]:粉体塗装スチール(Powder coated steel)、高強度複合材(High strength composite) 仕様:Jeep JL/Gladiator用 内容量[数量]:1個 付属品:取付ネジ類 商品区分:トラックレール 適合機種:Vehicles Jeep JL (2018-2023) Gladiator (2020-2023)