色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:526g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:(M)モバイルPC/タブレット用 内容量[数量]:1個 付属品:Tray 取付ネジ類、#8-32x5/8inch小ねじ、#8-32ナイロックナット 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U 商品区分:タフトレー