色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:136g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 内容量[数量]:1個 付属品:#10-32Tナット、#10-32平ウェルドナット、#10-32x1/2inch小ネジ、M4x12mm小ネジ、M4x20mm小ネジ、M4ステンレスワッシャー、M4ナイロックナット 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。