色[カラー]:ブラック サイズ:1インチボール 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:-76.2mm対応 内容量[数量]:1個 付属品:5/16inch-18 x 3inch ネジ、 5/16inch-18 ナイロックナット 特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:スクエアクランプベース