タフクロー(S) Φ15.9-28.9mm対応 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65556035 品番RAP-400U
参考基準価格(税別)¥6,700 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

Tough-Claw(タフクロー)は、丸パイプ・角パイプ・平面など、取り付け箇所の形状問わず工具不要で簡単に脱着が可能なベースパーツ。
他のラムマウントパーツと組み合わせることで、スマートフォンやタブレット、アクションカメラやロッドホルダーを簡単に取り付けることができます。主にオートバイや自転車のハンドル、航空機のヨーク部分、カヤックのレールや自動車内のアシストグリップ、ロールバーなどへの取り付けに最適です。
軽量ながらも強度の高い高強度複合材製の本体は、屋内外問わず様々な環境下で十分な耐久性を発揮します。
【製品詳細】

製品寸法

・全高: 107.7mm
・全幅: 30mm

対応径

Φ15.9-28.9mm色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:182g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:(S)Φ15.9-28.9mm対応
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:タフクロー

仕様クランプタイプ 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1.5インチボール タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする