貼付ベース用両面テープ(リペア)

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65556130 品番RAM-202PSAU
参考基準価格(税別)¥1,400 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

貼付ベースへのリペアとして使える他、直径63.5mmのAMPSホールラウンドベースと組み合わせて使用することができます。
【製品詳細】

取付方法

1. 付属のアルコールパッドや別途パーツクリーナーを用いて取付箇所の脱脂を行います。
2. 取付箇所及び商品粘着面をドライヤーなどで適宜温めます。
3. 商品粘着面の保護テープを剥がし、圧着するように取付箇所に貼り付けます。
4. 粘着力が安定するまで、最低24時間は強い負荷をかけないでください。
※粘着面には3M社製の感圧接着剤が使用されています。
※低温環境下では十分な初期接着力が得られず、脱落の原因になります。周辺の環境に応じて取付箇所、商品粘着面を20度程度に加温してから貼り付けを行ってください。
※PVA、EVA、ポリスチレン、一部塗装面などへの貼り付けには別途プライマーが必要な場合があります。
※ポリプロピレン、ポリエチレン、ゴム素材などへの貼り付けは十分な接着力を発揮できない場合があります。色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:23g
内容量[数量]:1個
備考:走行中の車体への取り付け等屋外使用を目的とした製品ではございません。寒冷下では初期接着力が低下する場合がありますので、本体のり面、設置面を十分に加温し、設置面の脱脂をした上で取り付けを行って下さい。

仕様オプション/リペア ブラック タイプベース
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする