曜日別特売
ZH315-100-2.90-TIN クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング RYOCO(菱高精機) 65556147

クリスタルソリッドドリル ZH315-100 TINコーティング

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード65556147品番ZH315-100-2.90-TIN
参考基準価格(税別)¥8,000販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798
溝長(mm)50ドリル径(Φmm)2.9外径公差(mm)0~-0.010材質超硬全長(mm)100先端角(°)120表面処理TINコーティングシャンク径公差h6ねじれ角(°)30適合被削材種アルミニウム:○、アルミニウム合金(AC3A・AC4A・AC4B):○、低炭素鋼(SS400・SM400A/B/C・SUM22):○、炭素鋼(S35C、S45C、S55C):○、合金鋼(SCM):○、ステンレス鋼(SUS420・SUS430・SUS304・SUS316):○、鋳鉄(FC200・FC300・FC400):◎、ダグタイル鋳鉄(FCD400・FCD500・FCD600):◎、銅合金(C1100):○
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする