防振アダプター ボール無 【Vibe-Safe】

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65556200 品番RAP-462NPT
参考基準価格(税別)¥5,800 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

オートバイの振動がスマートフォンに与えるダメージを軽減するAMPS/NPT規格対応の防振モジュール。
本体内部に3層に渡って組み込まれた計9個の防振ラバーマウントが、アイドリングから高回転域まで幅広い周波数帯で振動を軽減します。
別体のNPTスレッドAMPSホールラウンドプレートは、クレイドルホルダーや機種専用ホルダー、ワイヤレス充電ホルダーなどのAMPSホール2穴パターン対応のスマホホルダーと組み合わせて使用することが可能です。
【製品詳細】

商品内容

・#10-32x7/16"ネジx2
・#8-32x1/2"ネジx2
・#8-32ナイロンナットx2

本体サイズ

全長: 85.8mm
全幅: 76.2mm
厚み: 34.5mm

ホールパターン

AMPSホールパターン(2穴)
※「菱形ジョイント」(品番P054-1294 / RAM-B-238U)対応

注意事項

・本製品によって得られる振動軽減効果はスマートフォンを故障から完全に保護するものではありません。本製品を使用していても様々な外的要因によりスマートフォンの機能に不具合、故障が発生する可能性があります。

材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール無
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
※自動車での走行中は、マウント対象物、ラムマウント製品の操作及び調整は危険ですので絶対に行わないでください。
※装着時または装着後、振動、脱落により、ナビ等マウント対象物、ラムマウント製品、車両本体が破損した場合、ならびにラムマウント製品に瑕疵がなく取付方法やパーツの組合せによるトラブルについては補償いたしかねます。
※ご使用環境や経年変化、使用損耗により素材劣化(錆含む)等に起因する、予期せぬ部品破損、不具合、事故損害を防ぐためにも、必ず使用前に商品状態を点検し、異常があれば使用を中止または適宜 新品に交換してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする