スパインクリップホルダー Garmin汎用 1インチボール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65556385 品番RAM-B-202-GA76U
参考基準価格(税別)¥2,800 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

色[カラー]:ブラック
サイズ:1インチボール
重量[グラム]:91g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はBサイズ(1インチボール)規格となります。他のボールサイズとの互換性はありません。
適合機種:【Garmin/ガーミン】 AlphaR 100 ApproachR G3 ApproachR G5 AstroR 320 AstroR 430 AstroR 900 DakotaR 10 DakotaR 20 eTrexR 10 eTrexR 20 eTrexR 20x eTrexR 22x eTrexR 30 eTrexR 30x eTrexR 32x eTrexR Touch 25 eTrexR Touch 35 eTrexR Touch 35t GPSMAPR 62 GPSMAPR 62s GPSMAPR 62sc GPSMAPR 62st GPSMAPR 62stc GPSMAPR 64 GPSMAPR 64s GPSMAPR 64sc GPSMAPR 65s GPSMAPR 66i GPSMAPR 66s GPSMAPR 66st GPSMAPR 79s GPSMAPR 79sc GPSMAPR 86シリーズ inReach ExplorerR+ inReachR Mini inReach SER OregonR 200 OregonR 300 OregonR 400c OregonR 400i OregonR 400t OregonR 450 OregonR 450t OregonR 550 OregonR 550t OregonR 600 OregonR 600t OregonR 650 OregonR 650t OregonR 700 OregonR 750 OregonR 750t RinoR 610 RinoR 650 RinoR 650t RinoR 655t RinoR 700 RinoR 750 RinoR 755t Sport PRO

仕様ナビ/GPSマウント 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズ1インチボール タイプマウント
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする