商品レビューを投稿する内容量1個注文コード65556410品番RAM-SM1-234-3
参考基準価格(税別)¥34,300販売価格(税込)¥36,278販売価格(税別)
色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:4530g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、高強度複合材(High strength composite)、粉体塗装スチール(Powder coated steel)
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。