タブタイト(10-11インチ用タブレットホルダー) FZ-G1他 ボール無

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65556690 品番RAM-HOL-TAB19U
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥6,200 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

Tab-Tite(タブタイト)は、タブレットを上下で挟み込むタイプの汎用タブレットホルダー。
上下のカップには充電ポート/イヤホンジャックなど各種インターフェースへのアクセスを可能にするスリットが設けられ、タブレット本来の機能性を損ねることなく屋内外問わず活用することができます。
背面に別途ボールジョイントを取り付けることで、対応するボールサイズの他ラムマウントパーツと組み合わせて様々な箇所に自由自在にマウントすることが可能です。
【製品詳細】

商品内容

・#8-32x5/8インチネジ x4
・#8-32x1/2インチネジ x4
・#8-32ナイロンナット x4

ホルダー対応サイズ

・縦長: 273.1-339.7mm
・横幅: 165.1-196.9mm
・厚み: 3.3-23.6mm色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:340g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:10-11インチ用
内容量[数量]:1個
付属品:取付ネジ類、 #8-32 x 5/8inch ネジ、 #8-32 x 1/2inch ネジ、 #8-32 ナイロックナット
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U,RAM-D-254URAM-D-254U
商品区分:タブタイト
適合機種:【Amazon/アマゾン】 Fire HD 10(ケース取付時) 【ASUS/エイスース】 MeMO Pad FHD 10 with Case Transformer Pad(ケース取付時) 【Dell/デル】 Venue 11 Pro(ケース取付時) Venue 11 Pro 7000(ケース取付時) 【HP】 ElitePad 900(ケース取付時) 【Lenovo/レノボ】 Tab A10(ケース取付時) Tab P12 Pro(ケース取付時) ThinkPad 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10(ケース取付時) Yoga Tablet 10 HD+(ケース取付時) 【Samsung/サムスン】 Glaxy Tab S8 Plus(ケース取付時) 【Zebra/ゼブラ】 L10 XSLATE 10.1 ET5x 10inch(ケース取付時)

仕様タブレットホルダー 材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別 タイプマウント
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする