RAP-200-2U ターンアーム 1.5インチボール用 ラムマウント 65556830

RAP-200-2U ターンアーム 1.5インチボール用 ラムマウント 65556830
RAP-200-2U ターンアーム 1.5インチボール用 ラムマウント 65556830

ターンアーム 1.5インチボール用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード65556830品番RAP-200-2U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,600

色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:295g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
仕様:ターンアーム
内容量[数量]:1個
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:アーム

仕様アーム(複合材)材質高強度複合材(High strength composite)ブラックサイズ1.5インチボールタイプアーム
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする