色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:114g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 仕様:Mサイズ 内容量[数量]:1個 付属品:50mm x 38mm 粘着スチールプレート、 レアアースマグネット、 #6-32 x 1/2inch ネジ、 #6-32 ナイロックナット 備考:走行中の車体への取り付けなど屋外使用を目的とした製品ではございません。取り付け箇所の材質、表面処理によっては十分な固定力を発揮できない場合がございます。 特記事項:ボール部分が付属しません(背面に取り付ける菱形ジョイントが別途必要です) 必須商品:RAM-B-202URAM-B-202U,RAM-202URAM-202U 商品区分:マグネットホルダー 適合機種:Any Radar Detector with 4inch x 3inch Bottom Flat Surface Area Beltronics GT-7 Cobra ESD 7570 Escort iX Max 360 Passport S55 Solo S4 Radenso XP Uniden R3 Valentine One V1