色[カラー]:ブラック サイズ:1.5インチボール 重量[グラム]:309g 材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum) 仕様:-63.5mm対応 内容量[数量]:1個 付属品:5/16inch-18 x 3inch ネジ、 5/16inch-18 ナイロックナット 特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。 商品区分:スクエアクランプベース