タフドックボディ(iPad Air5/Pro11インチ 第1-4世代用) ボール無

商品レビューを投稿する
92日以内出荷返品不可 92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65557128 品番RAM-GDS-DOCKB-AP32U
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

色[カラー]:ブラック
サイズ:ボール別
重量[グラム]:395g
材質[素材]:高強度複合材(High strength composite)
内容量[数量]:1個
特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です)
適合機種:【Apple/アップル】iPadPro 11inch 1st Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 2nd Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 3rd Gen with IntelliSkinR Next Gen iPadPro 11inch 4th Gen with IntelliSkinR Next Gen iPad Air 4 with IntelliSkinR Next Gen iPadAir 5 with IntelliSkinR Next Gen

材質高強度複合材(High strength composite) ブラック サイズボール別
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする