ラムマウント
ラムマウントの バイク用アクセサリー
ラムマウントの ホルダー
ラムマウントの ナビ・スマホ用
スクエアクランプベース(NPTポスト/ラチェット機構) ボール無
商品レビューを投稿する
92日以内出荷
返品不可
92日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65557189
品番
RAM-247U-4P1
参考基準価格(税別)
¥30,800
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
色[カラー]:ブラック
重量[グラム]:1133g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
内容量[数量]:1個
仕様
アーム(アルミ)
材質
高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)
色
ブラック
タイプ
アーム
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。