アーム追加用ボールマウント 1.5インチボール

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65557216 品番RAM-273U
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥2,900

色[カラー]:ブラック
サイズ:1.5インチボール
重量[グラム]:73g
材質[素材]:高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel)
仕様:汎用
内容量[数量]:1個
付属品:1/4inch-20 x 1.75inch Threaded Stu
特記事項:この商品はCサイズ(1.5インチボール)規格です。他のボールサイズとの互換性はありません。
商品区分:追加ボール

仕様アームオプション 材質高強度アルミニウム(Marine-grade aluminum)、ステンレス(Stainless steel) ブラック サイズ1.5インチボール タイプアーム
注意
※取付け時は使用環境、取付け箇所の必要に応じて適宜市販の緩み止め接着剤などを使用して確実に固定してください。
※必ず使用用途に合った耐荷重のボールサイズをお選びください。また万が一の脱落防止のため、装着機器には脱落防止用ストラップなどを使用してください。
※製造工程上、製品表面の塗膜に一部色ムラや剥がれ、バリが見受けれらる場合がございます。製品の使用・機能的に問題がない場合は補償対象外となります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
65557216 RAM-273U 63081457 RAM-273U 画像準備中 ボールアダプター 1/4-20x1.75inchスタッドボルト 1.5インチボール ラムマウント 1個 2,798 税込3,078 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする