色[カラー]:ブラック サイズ:ボール別 重量[グラム]:3171g 材質[素材]:高強度複合材(High strength composite) 内容量[数量]:1個 特記事項:ボール部分が付属しません(用途に応じて適当なボールサイズのAMPSホールパターンジョイントが別途必要です) 適合機種:【Panasonic/パナソニック】 Toughbook CF-28 Toughbook CF-29 Toughbook CF-30 Toughbook CF-31