製品写真

LED用定電流電源(PWM調光タイプ) LDCC-33W-700PWM(定格出力:700mA 定電流:11〜47V)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65557697 品番LDCC-M-33W-700PWM
参考基準価格(税別)¥18,000 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
質量(g)340 タイプPWM調光対応 定格出力700mA、定電流11〜47V RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力AC100/200W 50/60Hz 39VA
注意
※調光する場合、7W電源と33W電源は「調光カーブ」と「消灯ポイント」が異なる特性になります。同じ空間で設置される場合、同期しません。ご注意ください。
※PWM調光対応電源は、非調光でもお使いいただけます。
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする