TOKISTAR
TOKISTARの 作業灯
TOKISTARの 投光器
TOKISTARの 投光器部品・オプション
ACアダプタ(非調光) LPS-8.4-24 (DC24V)
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65557706
品番
LPS-8.4-24
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,508
販売価格(税別)
¥
4,098
バスケットに入れる
マイクロリーディングライト専用電源です
仕様
点灯可能数(灯):1
質量(g)
66
コード長さ(m)
1500
定格出力
DC24V
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格入力
100-240Vac,50/60Hz 0.31A
点灯可能数(灯)
1
注意
※マイクロリーディングライト専用電源です