製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 天井用配線器具・電球ソケット
TOKISTARの ローゼット
他社製調光器対応セット DIMSET-21.6-SCPWM (定格出力:DC24V,0.9A)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
65560156
品番
DIMSET-21.6-SCPWM
参考基準価格(税別)
¥56,000
販売価格(税込)
¥56,078
販売価格(税別)
¥
50,980
バスケットに入れる
セット内容
LED用直流電源
PWMコンバータ
質量(g)
LED用直流電源:90、PWMコンバータ:315
用途
他社製調光器を使用する場合にお求めください
定格入力電圧(V)
LED用直流電源<:AC100(50/60Hz)/45VA
出力方式
PWM
定格出力電圧(V)
LED用直流電源:DC24/ 0.9A、PWMコンバータ:C8〜24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※接続する灯具によって接続可能灯数が変わります。詳細は対応する製品と接続可能数をご確認ください。
※調光セット内にLED用直流電源も含まれます。