製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの ダウンライト
マイクロダウンライト角型 3灯式
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
65560269
品番
MDS01-27K-24D-W-EX3
参考基準価格(税別)
¥72,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
連接使いに適した
角型デザインタイプ
定格電圧(V)
DC24
消費電力(W)
7.8
材質
本体:アルミ、発光部:PMMA
質量(g)
50(本体)、100(駆動回路含む)
演色指数(Ra)
85(標準タイプ)
アングル(°)
35
色
白
設置場所
屋内用
開口穴(mm)
□35
埋込高(mm)
40mm以上
色温度(K)
高演色:2700
配光角度(°)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付可能板厚(mm)
2〜25
注意
※灯具本体・専用直流電源(もしくは調光セット)を組み合わせることによって点灯します。(すべて別売)
LPS-21.6-24
LPS-21.6-DMRJ/A
LPS-21.6-SCPWM
LPS-21.6-EXT
点灯可能数1〜8灯
※詳細につきましては配線図・ご注文時の注意をご確認ください。