製品写真

MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360 MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360 MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360 MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360 MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360 MRL01-30K-16D-B マイクロリーディングライト TOKISTAR 65562360

マイクロリーディングライト

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 配光角度(°)16 色温度(K)3000 注文コード65562360 品番MRL01-30K-16D-B
参考基準価格(税別)¥25,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は配光角度・色温度4種類から選べます 他の種類を見る

ピタッとすっきり収まる読書灯

材質本体:アルミ、発光部:PMMA 質量(g)85 消費電力(W)1.6 定格電圧(V)24 色温度(K)3000 配光角度(°)16 RoHS指令(10物質対応)対応 演色指数(Ra)85 埋込高(mm)60 取付可能板厚(mm)3〜20 開口穴(mm)46
注意
※専用の電源装置が必要です
LPS-8.4-24 点灯可能数1灯

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする