製品写真
TOKISTAR
TOKISTARの 照明器具
TOKISTARの 住宅・店舗照明
TOKISTARの ブラケットライト
28ブラケットライト
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
配光角度(°)
16
色温度(K)
2700
色
白
注文コード
65564505
品番
TEB01-27K-16D-W
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
配光角度・色温度・色
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
シリンダー径Φ28mmミニマルデザインのブラケットスポットライト
材質
本体:アルミ、鉄、発光部:PMMA
色
白
質量(g)
270
消費電力(W)
4.5
定格電圧(V)
AC100
色温度(K)
2700
アングル(°)
35
皮相電力(VA)
7(調光時8VA)
配光角度(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光方式
位相調光(0%、約2〜100%)(逆位相含む)
演色指数(Ra)
93
調光の可否
○
注意
※調光させる場合は別途汎用調光器と専用の正逆兼用位相調光インターフェースをお求めください。
※対応調光器・接続台数に関する情報はマッチング表をご確認ください