ステンレスライナー 厚み公差(mm) ±0.01

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 長さ(m)3 注文コード65565090 品番3M×300×0.10【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,689
販売価格(税別) アウトレット
¥8,9906,990
この商品は幅・厚さ・長さなど13種類から選べます 他の種類を見る

ライナー(シム)は二つの部材の位置の調整をする時に使用されるハサミ金です。高精度のゲージ用ですので簡単に任意の寸法位置に合わせることができます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 長さ(m)3 幅(mm)300 厚さ(mm)0.1 用途シャーリング・プレス・旋盤・フライス盤の調整、ギヤー・モーター・ポンプ関係部品の調整、工具取り付け・器具の下敷型の設置 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 材質ステンレス(SUS304)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09715658
2023-04-05
用途:
製品の保護
製造業

金属部品加工時の保護シートとして使用しています。
やわらかいので部品形状に合わせやすいです。

対象商品:
09715658
2019-08-10
用途:
産業用機械の軸の芯出し

間に合わせで、芯出して、使用する予定ですが、思ったより上手に芯が出ましたので、しばらく使用しています。新しいシャフトとプーリーが来ましたら交換の予定です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シクネスゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする