担架格納袋

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質ナイロン 注文コード65565300 品番YS-51【ワケあり】
在庫数量:残り14点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別) アウトレット
¥7,3903,898
この商品は材質など3種類から選べます 他の種類を見る

担架をコンパクトに収納できます。

商品状態※理由あり(未使用・未開封) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 種別2つ折用 材質ナイロン 寸法(幅W×長さL)(mm)300×2450 松吉医科器械コード24-6351-00

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「担架」にはこんなカテゴリがあります

シェアする