※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防雨型フローライト 20W蛍光灯付 電線0.3m

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65565729 品番FLW-0【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥37,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 電球の種類蛍光灯 特殊用途防雨 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番851-3998 材質本体:ABS樹脂 質量(kg)1.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする