ふとん乾燥機 カラリエ Colors ツインノズル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 65566395 品番 FK-RW2-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

【くつ乾燥アタッチメント付き】
ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。
汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。
梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。
インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。
立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。
多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます

付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6 仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180 質量(kg)約2.4 グリーン 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850(最小0) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「生活家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする